Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00020571 Kabelrinne Kreuz-Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00020571 Kabelrinne Kreuz-Kabelrinne Weiß
Hama 00020571 Kabelrinne Kreuz-Kabelrinne Weiß
Hama 00020571 Kabelrinne Kreuz-Kabelrinne Weiß
Hama 00020571 Kabelrinne Kreuz-Kabelrinne Weiß
Hama 00020571 Kabelrinne Kreuz-Kabelrinne Weiß
Hama 00020571 Kabelrinne Kreuz-Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19578004
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020571
EAN/GTIN:
     4007249205711
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschädigungen von Kabeln und Leitungen
    - dank überstreichbarer Oberfläche an jede Wandfarbe anpassbar
    - universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar
    - für max. 3 Kabel z.B. 1x HDMI™, 2x Lautsprecherkabel
    - leicht zu befestigen durch mitgeliefertes doppelseitiges Klebeband (bereits am Kabelkanal angebracht)
    - nach der Montage des Unterteils wird das Oberteil einfach aufgeclipst
    - Ablängen, Abwinkeln oder Bohren mit handelsüblichen Werkzeugen möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kreuz-Kabelrinne
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
10 mm
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 19,70*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,65*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,57*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.