Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-K1552V - USB 2.0 cable A male - B male 2.0 m USB Kabel 2 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-K1552V - USB 2.0 cable A male - B male 2.0 m USB Kabel 2 m USB A USB B Schwarz
EXSYS EX-K1552V - USB 2.0 cable A male - B male 2.0 m USB Kabel 2 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1945518
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K1552V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlrändelschraube (ohne Norm)
Rändelschraube (ohne Norm)
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB 2.0 Kabel A Stecker - B Stecker 2.0 Meter, verschraubbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
2 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.