Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM8500 Flash card Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Pocket Memo DPM8500 Flash card Silber
Philips Pocket Memo DPM8500 Flash card Silber
Philips Pocket Memo DPM8500 Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19452577
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8500/00
EAN/GTIN:
     605342059152
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Ausgezeichnete Aufnahmen mit 3D-Mikrofontechnik
Das PocketMemo Diktiergerät bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Die bahnbrechende 3D-Mikrofontechnik sorgt in jeder Aufnahmesituation für beste Audioqualität. Das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eine perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeit. Mit der SpeechExec Pro-Software für effizientes Datenmanagement und der Dockingstation zum Hochladen der Dateien ist der Weg von Ihrem gesprochenen Wort zu einem Textdokument so einfach und schnell wie nie zuvor.

Ausgezeichnete Audioqualität und hervorragendes Design
3D-Mikrofon für erstklassige Audioqualität und genaue Spracherkennungsergebnisse
Integrierter Bewegungssensor für die automatische Mikrofonauswahl
Ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung
Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit

Erhöhen Sie Ihre Produktivität
SpeechExec Workflow-Software für effizientes Datenmanagement
Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
Dockingstation zur schnellen Batterieaufladung und freihändigen Aufnahme
Licht- und Bewegungssensoren für eine längere Batterielebensdauer

Für professionelle Anwender
Dateiverschlüsselung und Gerätesperre mit PIN für hohe Datensicherheit
Integrierter Barcode-Scanner zur Optimierung bei der Dokumentation
Remote-Management-Support zur zeitsparenden Bereitstellung und Wartung
Klassik-Modus für übersichtliche und einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
123 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Anschluß zu PC
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Samplerate
44.1 kHz
Docking-Station enthalten
Ja
Speicherkarte enthalten
Ja
Akkuladezeit
3 h
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, U.P.C.
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufnahmebatterieausdauer
30 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
700 h
Aufnahmebetrieb
Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
DSS, MP3, PCM
Frequenzbereich
300 - 7500 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,37*
€ 854,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,08*
€ 845,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,71*
€ 823,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,69*
€ 765,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.