Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM 6700 Flash card Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19413946
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM6700/00
EAN/GTIN:
     9120056500260
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Fußschalter Diktiergerät
SD Card
Der kürzeste Weg von Sprache zu Text
bei erstklassiger Aufnahmequalität

Mit dem Philips Diktier- und Transkriptions-Set können Sie Sprache jetzt sogar noch schneller in Text umwandeln. Das Pocket Memo Diktier- und Transkriptions-Set verfügt über zwei Mikrofone für ausgezeichnete Tonqualität und über ein robustes und doch leichtes, ergonomisches Design. Zusammen mit unserer benutzerfreundlichen Software und dem praktischen Fußschalter sind Diktate und Transkriptionen so einfach wie nie.

Professionelle Aufnahmelösung

- Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen
- Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format
- Bequeme Drucktaste für professionelle Aufnahmesteuerung
- Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
- Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
- Lichtsensoren und Li-Ion-Akku für eine längere Verwendung
- Automatischer Dateidownload per USB für schnelle Transkription

Professionelle Transkriptionslösung

- Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmanagement
- Bequeme Wiedergabesteuerung durch ergonomischen Fußschalter
- Leichte Stereokopfhörer für hohen Tragekomfort
- Anzeige von Prioritäten zur vorrangigen Erledigung dringender Aufgaben

Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen

Die eingebauten Mikrofone sorgen stets für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen. Die kristallklaren Aufnahmen eignen sich perfekt für eine Spracherkennung.

Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format

Das DSS-Format wurde zur Verwendung in digitalen Diktiergeräten entwickelt. Es ermöglicht eine hohe Komprimierungsrate mit nur einem geringfügigen Qualitätsverlust sowie die Speicherung von zusätzlichen Informationen im Datei-Header, was die Verwaltung und Transkription der diktierten Dateien erleichtert. Das MP3-Format ist das gängige Audioformat zum Speichern von Audiodateien und wird als Standardcodierung bei der Übertragung und Wiedergabe von Musiktiteln auf digitalen Audio-Playern verwendet.

Bequeme Drucktaste für professionelle Aufnahmesteuerung

Das Aufnahmegerät wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen) über eine bequeme Drucktaste.

Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit

Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät.

Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung

Das große Farbdisplay bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert.

Lichtsensoren und Li-Ion-Akku für eine längere Verwendung

Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Der integrierte Lichtsensor garantiert eine längere Akkulebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und stellt so sicher, dass Sie jederzeit schnell wieder mit Ihrem Aufnahmegerät arbeiten können.

Automatischer Dateidownload per USB für schnelle Transkription

Wenn das Diktiergerät eingesteckt ist, werden Ihre Audiodateien automatisch in den SpeechExec-Diktatworkflow auf dem Computer hochgeladen.

Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmanagement

Mit der SpeechExec-Software wird der Workflow von Diktatdateien und fertigen Dokumenten zwischen Autor und Schreibkraft organisiert und lässt sich der Status Ihrer Arbeit verfolgen.

Bequeme Wiedergabesteuerung durch ergonomischen Fußschalter

Ergonomischer Fußschalter zur freihändigen Bedienung aller Transkriptions- und Wiedergabe­funktionen. Das schlanke, ergonomische Design gewährleistet die Bedienung mit minimaler körperlicher Anstrengung.

Leichte Stereokopfhörer für hohen Tragekomfort

Leichte, unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer mit weichen Ohrpolstern für höchsten Tragekomfort gewährleisten erstklassige Klangqualität.

Anzeige von Prioritäten zur vorrangigen Erledigung dringender Aufgaben

Mit der integrierten Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden. Dies gewährleistet, dass wichtige Aufnahmen nicht übersehen werden, und Sie und Ihre Schreibkraft können Aufgaben besser verwalten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Membranwerkstoff
Polyethylenterephthalat
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer enthalten
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4, 1.0 GHz
USB erfordert
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Audioaufzeichnungsformate
DSS, MP3, PCM
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Docking-Connector
Ja
Kabellänge
3 m
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Transkription
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Speicherkarte enthalten
SDHC
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
4800 h
Akku
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufnahmebatterieausdauer
30 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
30 h
Aufnahmebetrieb
Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
DSS, MP3, PCM
Frequenzbereich
300 - 7500 Hz
SP mode Aufnahmezeit
700 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 394,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,83*
€ 469,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,75*
€ 467,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.