Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl
Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl
Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl
Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl
Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl
Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl
Ritter ET 10 Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19363397
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     ET 10
EAN/GTIN:
     4004822620008
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rollenhalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Zertifizierung
TÜV, GS, CE
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
230/240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritter
545.000
ab € 299,45*
Sonstiges
Ritter
544.000
ab € 241,83*
Sonstiges
Ritterwerk
AES62SL-H
ab € 300,16*
Sonstiges
Ritter
542.000
ab € 242,43*
Sonstiges
Ritterwerk
AES62SR-H
ab € 299,42*
Sonstiges
Ritter
625000
ab € 292,61*
Sonstiges
Ritter
940000
ab € 282,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.