Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter AES 62 SL Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter AES 62 SL Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Ritter AES 62 SL Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Ritter AES 62 SL Schneidemaschine Elektro 65 W Silber Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14926173
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     544.000
EAN/GTIN:
     4004822544007
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Klappbar und trotzdem stabil! Mit nur 75mm Höhe kann dieser Allesschneider in jede Normschublade ab 45 cm Korpusbreite eingebaut werden. Planungsalternativ gibt es dieses Modell mit links- oder rechtsseitiger Schneidgutführung. - Schneidgut links geführt bei AES 62 SL / rechts geführt bei AES 62 SR. - Metallausführung. - Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17cm ø. - Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14mm. - Sicherheits-Moment- und Dauerschalter. - Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke. - Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl. - Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter. - Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig. - VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE. - 230 Volt, 65 Watt, KB 5min. - Gewicht: 4.7kg. - Maße: Höhe: 75mm, Breite: 342mm, Tiefe: 370mm (geklappt).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4700 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
14 mm
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
342 x 365 x 75 mm
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,46*
€ 480,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,19*
€ 450,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,76*
€ 416,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
517.132
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.