Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ICF-1180I-M-ST-T Netzwerk Medienkonverter 1310 nm Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ICF-1180I-M-ST-T Netzwerk Medienkonverter 1310 nm Schwarz, Grün
Moxa ICF-1180I-M-ST-T Netzwerk Medienkonverter 1310 nm Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19351080
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ICF-1180I-M-ST-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Medienkonverter
Profibus-Stecker
moxa medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Metall
Sicherheit
UL 508
Zertifizierung
UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX Zone 2 EEx nC IIC, IECEx EN 55022/24 CISPR 22, FCC Part 15B Class A EN 61000-4-2 (ESD): Contact: 6 kV; Air: 8 kV EN 61000-4-3 (RS): 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m EN 61000-4-4 (EFT): Power: 2 kV; Signal: 2 kV EN 61000-4-5 (Surge): Power: 2 kV; Signal: 2 kV EN 61000-R[-35]C4-6 (CS): 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m EN 61000-4-8 (PFMF)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Eingangsstrom
0.143 A
Leistungen
Wellenlänge
1310 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
ST
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.3 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,52*
€ 830,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,75*
€ 824,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,23*
€ 758,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,73*
€ 727,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.