Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83354 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83354 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
DeLOCK 83354 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19203843
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83354
EAN/GTIN:
     4043619833542
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit diesem gewinkelten USB micro Kabel von Delock können Sie den USB micro-B Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z. B. HDDs oder Speichersticks mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung anschließen. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.