Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable mini SAS 36pin to 4x SATA SCSI-Kabel Rot 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable mini SAS 36pin to 4x SATA SCSI-Kabel Rot 0,5 m
DeLOCK Cable mini SAS 36pin to 4x SATA SCSI-Kabel Rot 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1894873
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83057
EAN/GTIN:
     4043619830572
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
delock sas kabel
Mit diesem mini SAS Kabel zu 4 x SATA 7 Pin können Sie z. B. einen Controller mit mini SAS 36 Pin Anschluss SFF-8087 an 4 SATA Festplatten anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kabellänge
0.5 m
Stecker
SAS 36pin/4xSATA 7pin
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.