Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele SBB400-3 Parquet Twister XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele SBB400-3 Parquet Twister XL
Miele SBB400-3 Parquet Twister XL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18674230
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     07101160
EAN/GTIN:
     4002514358772
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Hartbodendüse
Parkettdüse
Flexible Parkettbürste mit einzigartigem Dreh-/Kippgelenk. Diese Bürste ist besonders wendig und erreicht somit problemlos den Schmutz auch in kleinen Ecken und Winkeln. Gleichzeitig können durch eine Breite von 41cm auch sehr große Hartbodenflächen schnell gereinigt werden. Die dichte Borstenmischung aus Naturhaaren und hochwertigen Kunstfasern bietet lang anhaltende Stabilität und sanfte Pflege für alle Parkettböden, Laminat und andere kratzempfindlichen Hartböden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bürsten
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
S 100 - S 195 S 200 - S 299 S 300 - S 399 S 700 - S 759 S 760 - S 799 S 2000 - S 2999 S 4000 - S 6999 S 8000 - S 8999
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.