Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 Y, 1m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 3.0 Y, 1m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
LogiLink USB 3.0 Y, 1m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18651005
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0072
EAN/GTIN:
     4052792014259
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
  • Ideal zur Stromversorgung für USB Geräte mit erhöhtem Strombedarf.
    - USB 3.0 Y Strom Kabel.
    - Anschluss 1 und 3: USB 3.0 (Typ A) Stecker.
    - Anschluss 2: USB 3.0 (Typ A) Buchse.
    - Anschlüsse sind vernickelt.
    - Farbe: Schwarz.
    - Länge: 1 Meter.

    Nutzen Sie nun mehr Strom für Ihre USB-Peripheriegeräte. Stecken Sie einfach die beiden USB 3.0 Stecker in freie USB Ports, verbinden den dritten Anschluss zum Beispiel mit einer externen Festplatte und schon ist eine erhöhte Stromversorgung gewährleistet. Ideal für unterwegs um nicht ein extra Netzteil mitnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.