Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann FM 8000 CB Fußbad 90 W Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann FM 8000 CB Fußbad 90 W Violett, Weiß
Bomann FM 8000 CB Fußbad 90 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18642567
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     680000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
  • Intensiver Whirlpool-Effekt
    - Massage-Noppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen
    - zusätzliche Massagerolle, herausnehmbar, für punktuelle Fußreflexzonenmassage
    - Beheizte Fußauflage
    - Anwendung mit und ohne Wasser möglich
    - Spritzschutz, abnehmbar
    - Wasserstandsmarkierung
    - Ausschüttmulde
    - Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
    - Leistungsaufnahme: 90 W
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Technische Details
Massagefunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Gummifüße
Ja
Anzahl der Massageknöpfe
3
Produktfarbe
Violett, Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Heizfunktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
4
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.