Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Look Therm Selection Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Look Therm Selection Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta Look Therm Selection Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18637040
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     M 661 BKSST
EAN/GTIN:
     4006508205196
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollautomatisch
Kaffee
Gefäß
Ja
Anzahl unterstützter Kannen
1
Energie
Leistung
950 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.