Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable mini SAS 36pin to 4x SAS 29pin SCSI-Kabel Rot 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable mini SAS 36pin to 4x SAS 29pin SCSI-Kabel Rot 0,5 m
DeLOCK Cable mini SAS 36pin to 4x SAS 29pin SCSI-Kabel Rot 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1858621
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83059
EAN/GTIN:
     4043619830596
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 0,5 m
Mit diesem mini SAS Kabel zu 4 x SAS 29 Pin können Sie z. B. einen Controller mit mini SAS 36 Pin Anschluss SFF-8087 an 4 SAS SFF-8482 oder SATA Festplatten anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kabellänge
0.5 m
Stecker
Mini SAS 36pin/4 SAS 29pin + 5¼” Power
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sff8087 sas cable
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.