Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA58130-00000 Herst.-Nr.: 58130-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Farbgebung entsprechend der EU Empfehlung für Markierungen.
- Robust und widerstandsfähig. - Besonders klebstark und reißfest. - Gleichmäßig und leise abrollbar. - Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. - Kräftige PVC-Qualität.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz auf gelb | | Material | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, bodenmarkierungsband schwarz-gelb, pvc packband, tesa bodenmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 6,72* | € 8,84* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 6,50* | € 9,01* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 6,86* | € 9,45* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 6,89* | € 9,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 7,42* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 53,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|