Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 58130-00000 50mmx66m bedruckt gelb schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164235410
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58130-00000
EAN/GTIN:
     4042448064905
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierungs- und Warnklebebänder sind überall dort einsetzbar, wo es um besondere Sicherheit geht. Zum Kennzeichnen, Markieren und Warnen vor Hindernissen und Gefahren. Klebeband ist gleichmäßig abrollbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signalklebeband Premium
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
38 µm
Gesamtdicke:
65 µm
Aufdruck vorhanden:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
Reißfestigkeit:
hoch
selbstklebend:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Werkstoff:
Polyvinylchlorid
Farbe:
gelb/schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 8,75*
Lager 1682
8
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 9,25*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,91*
€ 9,25*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 6,98*
€ 9,40*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,81*
€ 10,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,25*
€ 11,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58131-00000-01
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.