Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55744 Tonbandkassette 5 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55744 Tonbandkassette 5 m Transparent
TESA 55744 Tonbandkassette 5 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18579558
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Für die unsichtbare Befestigung, z.B. von transparenten Gegenständen oder beim Anbringung auf Glasscheiben bietet das tesa® Montageband TRANSPARENT eine hervorragende Lösung.
- Beidseitig stark klebend
- Individuell zuschneidbar
- Besonders dünn und transparent für unsichtbares Verkleben durchsichtiger Materialien
- Hält bis zu 2 kg* pro 10 cm Montageband
- Hält auf Glas, Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
5 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3960 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55743-00001-02
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.