Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Brabantia 480560 Küchenwaage Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18577997
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     480560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 200 x 24 mm
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Edelstahl
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.