Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl
MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl
MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl
MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl
MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl
MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl
MAUL 1799209 Postwaage Elektronische Postwaage Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18560732
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1799209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
päckchenwaage maul
paketwaage
  • Wiegeteller aus Edelstahl
    - Separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit
    - Besonders flach
    - Gehäuse aus Stahl, lackiert
    - Batteriebetrieb, energiesparend
    - Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
    - Freie Positionierung des Pultes auf dem Tisch
    - Inklusive einer 9 V Blockbatterie
    - Funktionen: On/Off, Tara, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion
    - Umschaltbar kg/lb
    - Große Wiegefläche 27 x 27 cm, geringe Bauhöhe 4,5 cm
    - Pult 18 x 9 x 3,8 cm, geschlossene Bauform aus Aluminium-Stranggussprofil
    - Kabellänge 1,5 m
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
Digital
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl
Technische Details
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Genauigkeit
50 g
Minimum Ladung
50 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 103,18* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.