Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Adapterkabel
Digitus DisplayPort Adapterkabel
Digitus DisplayPort Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18397100
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340306-020-S
EAN/GTIN:
     4016032328537
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schliessen Sie einen DVI-fähigen Monitor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle an

- Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
- Unterstützt Breitband-Videoübertragungen mit Monitorauflösungen von bis zu 1920 x 1200p
- Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p mit 60 Hz
- Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber und kein Netzteil notwendig
- Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, mit Folien- und Geflechtschirm für einen verlässliche Verbindung

Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale in DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
130 g
Verpackungsvolumen
660 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Ursprungsland
China
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
UL20276
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.