Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA2 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18295856
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-VGA2
EAN/GTIN:
     766623914635
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
165 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Breite
43 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICOC-DSP-VH12
ab € 18,43*
Zubehör
Techly
ICOC-DSP-VH1220
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.