Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7460 (PS) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7460 (PS) Rucksackhülle Schwarz
Rivacase 7460 (PS) Rucksackhülle Schwarz
Rivacase 7460 (PS) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18276779
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7460
EAN/GTIN:
     6901801074600
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
540 g
Innenmaße (B x T x H)
230 x 110 x 300 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
SLR
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.