Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Walimex Basic M Hard-Case Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267720
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18318
EAN/GTIN:
     4250234583183
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Der Foto-Koffer ist sauber verarbeitet und bietet genügend Platz für eine große SLR-Kamera, Digicams oder Digitalkameras mit Zubehör. Der Boden- und Deckelbereich ist gut gepolstert, die individuelle Anpassung der Abteilungen erfolgt mittels beiliegender Trennstege oder dem Schaumstoffblock. Der Koffer zeichnet sich vor allem durch solide und robuste aber dennoch gewichtsparende Verarbeitung aus. Er ist durch einen umlaufenden Alufalz spritzwasser-geschützt und zweifach abschließbar. Alle Außenkanten sind abgerundet und mit Alukappen nochmals verstärkt. Der Deckel besitzt ein sehr stabiles Scharnier mit integriertem Anschlagschutz und die Bodengruppe vier Kunststoff-Füße zum sicheren Abstellen des Kamerakoffers.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3000 g
Innenmaße (B x T x H)
310 x 440 x 150 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Aluminium, Schaum, Kunststoff
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
SLR
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.