Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18652 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18652 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18652 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18652 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18652 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18652 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Mantona 18652 Kameratasche/-koffer Trolley-Koffer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264226
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Wasserdicht – stoßfest – staubdicht;
  • Für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt inkl. 4 herausnehmbarer Schaumstoffeinlagen;
  • Mit ausziehbarem Trolleygriff und hochwertigen Rollen;
  • Luftausgleichsventil und Ösen für Vorhängeschloss;
  • Lieferumfang: 1x mantona Outdoor Schutz-Trolley.\n\nDer mantona Outdoor Schutz-Trolley wurde für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt. Er bietet besten Schutz für Ihr wertvolles Fotoequipment, das Sie bei Ihren Einsätzen sicher transportieren wollen. Er eignet sich auch besonders zum Transport von kleineren empfindlichen Gegenständen wie Schmuck, technischem Equipment oder wertvollen Dokumenten. Um einen platzsparenden Transport zu ermöglichen, können Sie mehrere Exemplare des Outdoor Schutz-Trolleys aufeinander stapeln.\nDie Schaumstoffeinlagen im Inneren des Trolleys umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab. Um den Platz im Trolley noch besser zu nutzen, können Sie die Schaumstoffeinlagen ganz einfach entfernen.\nDer Trolley bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Trolley, beispielsweise nach einem Flug.\nDas Design des Trolleys ist durch seine schlichte Eleganz geprägt und der Trolley besticht durch seine hochwertige Qualität und Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
5000 g
Innenmaße (B x T x H)
300 x 160 x 510 mm
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Rot
Kompatibilität
SLR Camera
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.