Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 45 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 45 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
AGFEO ST 45 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18250703
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101281
EAN/GTIN:
     4021972012811
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Das neue Systemtelefon für Büroprofis. Mit der verbesserten Displayergonomie und dem neuen großen Farbdisplay bietet das ST 45 Statusinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit. So wird die Büroarbeit optimiert. Mit diesem Systemtelefon können Sie alle Funktionen moderner AGFEO-Kommunikationssysteme nutzen.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
150 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anzahl Melodien
12
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101121
ab € 211,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.