Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Negative sleeves, 24 x 36 mm, Polyproylene Fotoalbum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Negative sleeves, 24 x 36 mm, Polyproylene Fotoalbum
Hama Negative sleeves, 24 x 36 mm, Polyproylene Fotoalbum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1820315
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002050
EAN/GTIN:
     4007249020505
Suchbegriffe:
Negativhüllen
negativhüllen hama
negativhüllen
Highlights
- für 7 Filmstreifen 35 mm à 6 (24 x 36).
- PP klar, Folie 80/80.
- Blattgröße: 260 x 310 mm.
- für Ringordner groß.
- Packungsinhalt: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Medienabmessungen (Einzelblatt)
24 x 36 mm
Material
Polypropylen (PP)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00002014
ab € 19,46*
Zubehör
Hama
00002250
ab € 8,55*
Zubehör
Hama
00002251
ab € 21,44*
Zubehör
Hama
00002032
ab € 24,11*
Zubehör
Hama
00002259
ab € 21,51*
Zubehör
Hama
00002004
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.