Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Negative Sleeves, 24 x 36 mm, Glassine matt Fotoalbum 7 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Negative Sleeves, 24 x 36 mm, Glassine matt Fotoalbum 7 Blätter
Hama Negative Sleeves, 24 x 36 mm, Glassine matt Fotoalbum 7 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1815775
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002251
EAN/GTIN:
     4007249022516
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Highlights
- für 7 Filmstreifen 35 mm à 6 (24 x 36).
- Pergamin matt.
- Blattgröße: 260 x 310 mm.
- für Ringordner groß.
- Packungsinhalt: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Maximale Kapazität
7 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
24 x 36 mm
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00002014
ab € 21,71*
Zubehör
Hama
00002250
ab € 8,51*
Zubehör
Hama
00002259
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.