Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Negative sleeves, 60 - 70 mm, Glassine matt Fotoalbum 4 Blätter 60 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Negative sleeves, 60 - 70 mm, Glassine matt Fotoalbum 4 Blätter 60 x 70 mm
Hama Negative sleeves, 60 - 70 mm, Glassine matt Fotoalbum 4 Blätter 60 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1818721
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002259
EAN/GTIN:
     4007249022592
Suchbegriffe:
Negativhüllen
negativhüllen hama
negativhüllen
Highlights - für 4 Filmstreifen 60 - 70 mm à 3 (6 x 7). - Pergamin matt. - Blattgröße: 260 x 310 mm. - für Ringordner groß. - Packungsinhalt: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Maximale Kapazität
4 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
60 x 70 mm
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00002014
ab € 21,76*
Zubehör
Hama
00002250
ab € 8,52*
Zubehör
Hama
00002251
ab € 21,48*
Zubehör
Hama
00002032
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.