Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Negative Sleeves, 24 x 36 mm, Glassine matt Fotoalbum 7 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Negative Sleeves, 24 x 36 mm, Glassine matt Fotoalbum 7 Blätter
Hama Negative Sleeves, 24 x 36 mm, Glassine matt Fotoalbum 7 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1817738
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002250
EAN/GTIN:
     4007249022509
Suchbegriffe:
Negativhüllen
negativhüllen hama
negativhüllen
Highlights
- für 7 Filmstreifen 35 mm à 6 (24 x 36).
- Pergamin matt.
- Blattgröße: 260 x 310 mm.
- für Ringordner groß.
- Packungsinhalt: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Maximale Kapazität
7 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
24 x 36 mm
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00002014
ab € 19,52*
Zubehör
Hama
00002251
ab € 21,37*
Zubehör
Hama
00002032
ab € 24,20*
Zubehör
Hama
00002050
ab € 21,70*
Zubehör
Hama
00002259
ab € 21,35*
Zubehör
Hama
00002004
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.