Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick Mill MOD.0820 Manuell Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick Mill MOD.0820 Manuell Espressomaschine 1,8 l
Quick Mill MOD.0820 Manuell Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18198018
Hersteller:
     Quick Mill
Herst.-Nr.:
     08200XXNE
EAN/GTIN:
     8007062820029
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Leistung
1080 W
AC Eingangsspannung
115-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Maximaler Betriebsdruck
16 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 382,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,82*
€ 374,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.