| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18165749 Herst.-Nr.: C13T710400 EAN/GTIN: 0010343889613 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureLab SL-D3000 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 700 ml | | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | OEM-Code | C13T710400 | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 115 mm | | Verpackungstiefe | 330 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm | | Paketgewicht | 1086 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |