Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7101 Black SURELAB SL-D3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T7101 Black SURELAB SL-D3000
Epson T7101 Black SURELAB SL-D3000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18165746
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T710100
EAN/GTIN:
     0010343889583
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureLab SL-D3000
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T710100
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1088 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.