| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18038843 Herst.-Nr.: LCS-BBJB.SYH EAN/GTIN: 4905524883985 |
| |
|
| | |
| Tragen Sie Ihren Camcorder so, wie Sie möchten.
Kompakte Tasche mit abnehmbaren Haken und Handschlaufe - Tragemöglichkeit am Gürtel oder an der Handschlaufe - Problemloser Transport dank kompaktem Design - Dank der robusten externen Tasche ist Ihre Ausrüstung immer gut geschützt.
Zwei Tragemöglichkeiten - Sie können die Tasche entweder mit dem abnehmbaren Haken an Ihrem Gürtel befestigen oder an der Handschlaufe tragen.
Dank seines kompakten Designs passt der Camcorder problemlos in die Tasche . - Die Tasche ist klein genug für Ihren Rucksack. So haben Sie immer die Hände frei.
Schützen Sie Ihren Camcorder vor Stößen und Erschütterungen. - In der robusten, widerstandsfähigen Tasche bleibt Ihr Camcorder unterwegs immer gut geschützt.
Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrem Stil passt - Die Tasche ist in Schwarz oder Blau erhältlich. Wählen Sie einfach die Farbe, die zu Ihrem Stil oder Ihrem übrigen Gepäck passt. Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Kompaktes Gehäuse | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Sony | | Kompatibilität | HDR-GW66VE, HDR-PJ650VE, HDR-CX410VE, HDR-CX320E, HDR-CX220E, <br />HDR-MV1, HDR-PJ330E, HDR-PJ810E, <br />DCR-SX22E, HDR-PJ220E, HDR-PJ420VE, HDR-PJ320E, HDR-CX280E, HDR-TD30VE, HDR-PJ240E, HDR-PJ530E, <br />HDR-CX240E | Sonstige Funktionen | Tragestil | Hand (tragend) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |