Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB - RS-232 1.8m Signalkabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB - RS-232 1.8m Signalkabel 1,8 m Schwarz
EXSYS USB - RS-232 1.8m Signalkabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18034597
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1301-2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das USB 1.1 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1301-2F kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Die EX-1301-2F ist mit einer 9 Pin Buchse (DCE) versehen und kann somit direkt an das Endgerät angeschlossen werden. Es wird kein weiteres Serielles Kabel mehr benötigt. - Schnittstelle: RS-232 V.24. - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte. - I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System vergeben. - Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark. - Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND. - Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Stecker
USB2.0 A, 9-pin RS-232
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.