Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab USB A/USB B 3m USB Kabel USB 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab USB A/USB B 3m USB Kabel USB 2.0 Grau
M-Cab USB A/USB B 3m USB Kabel USB 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1797054
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7100039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • Länge: 3 m - Farbe: grau - Standard: USB 2.0 - Schirmungsmaß: doppelt geschirmt - Innenleiter: 2xAWG 28 2xAWG 28 Kupfer - Konfiguration: A Stecker - B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Kabelfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.