Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 3m, 4K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 3m, 4K, schwarz
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 3m, 4K, schwarz
M-Cab DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, St/St, 3m, 4K, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1796894
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000974
EAN/GTIN:
     4016032250739
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
UL20276
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.