Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BW-4752 Elektrische Unterdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BW-4752 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4752 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4752 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4752 Elektrische Unterdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17460211
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BW-4752
EAN/GTIN:
     5411519016522
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
BW-4752 Elektrische Unterdecke – 160 x 140 cm – 2 Heizzonen
Mit der BW-4752 Heizdecke haben Sie stets ein warmes und gemütliches Bett. Die elektrische Unterdecke ist für zwei Personen geeignet und hat zwei Heizstufen. Außerdem ist die Heizdecke waschbar und einen Überhitzungsschutz.

Immer ein warmes Bett
Die Heizdecke besteht aus 100 % Polyester und wird auf die Matratze gelegt, bevor Sie sich schlafen legen. Schalten Sie die Heizdecke kurz vor dem Schlafengehen ein, um sich auf ein warmes Bett zu freuen. Nach dem Ausschalten bleibt die Wärme erhalten, so dass Sie sich in ein warmes Bett legen und entspannen können. Über verschiedene Wärmeeinstellungen können Sie die richtige Temperatur wählen, so dass Sie nie wieder mit kalten Füßen einschlafen müssen. Dank der beiden unabhängig regelbaren Heizzonen können Sie und Ihr Partner die jeweils gewünschte Temperatur einstellen.

Waschmaschinengeeignet
Sie können die Decke waschen, indem Sie die Heizregler abnehmen. Dank Überhitzungsschutz schaltet sich die Decke automatisch aus, wenn die Temperatur zu stark ansteigt. Zum Lieferumfang gehört eine Kunststoffschutztasche, in der die Decke nach Gebrauch verstaut werden kann.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Wärmeunterdecke, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Wärmeunterdecke:
Dank der beiden Heizregler können Sie die perfekte Temperatur für jede Heizzone wählen
Mit einer Größe von 160 x 140 cm für zwei Personen geeignet
Mit Überhitzungsschutz, der die Heizdecke automatisch abschaltet, wenn die Temperatur zu stark ansteigt
Waschmaschinengeeignet und somit leicht zu reinigen
Besteht aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
2001 g
Technische Details
Typ
Wärmeunterbett
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
120 W
Produktfarbe
Weiß
Überhitzungsschutz
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Anzahl der Temperaturzonen
2
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
1400 mm
Gewicht
1690 g
Material
Material
Polyester
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016073723
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Weitere Suchbegriffe: heizdecke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
BW-4751
ab € 19,78*
Ähnlich
Tristar
BW-4753
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.