Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke
Tristar BW-4751 Elektrische Unterdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17460210
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BW-4751
EAN/GTIN:
     5411519016515
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Diese Wärmedecke (für eine Person) ist thermisch geschützt und aus einem weichen Polyester hergestellt. Die Wärmedecke spendet eine angenehme Wärme. Der abnehmbare 3-stufige Wärmeregler ermöglicht eine Reinigung in der Waschmaschine.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1072 g
Technische Details
Typ
Wärmeunterbett
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
60 W
Produktfarbe
Weiß
Überhitzungsschutz
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
700 mm
Gewicht
840 g
Material
Material
Polyester
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016073662
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Weitere Suchbegriffe: tristar heizdecke, heizdecke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
BW-4752
ab € 42,14*
Ähnlich
Tristar
BW-4753
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.