Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu RC25 Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Grau 1U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fujitsu RC25 Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Grau 1U
Fujitsu RC25 Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Grau 1U
Fujitsu RC25 Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Grau 1U
Fujitsu RC25 Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Grau 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17406727
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1387-V100
EAN/GTIN:
     4049699400032
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Rack-Konsole RC25 ist ein ergonomisch optimierter, zentraler Verwaltungsarbeitsplatz in einem 19 Zoll-Rack. Sie bietet in einer Höhenheit die sichere und einfache Administration von Rack-Systemen bei optimiertem Platz- und Energieverbrauch. Die Konsole RC25 bietet verschiedene internationale Tastaturlayouts und auf der Rückseite die Möglichkeit, einen analogen KVM-Switch einzubauen sowie ein externes USB-Laufwerks an der Vorderseite anzuschließen.
Weitere Informationen:
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Deutsch, US Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Scan-Frequenz
Horizontaler Scanbereich
30 - 61 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Display
TFT
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
450:1
Bildwinkel, horizontal
80 °
Bildwinkel, vertikal
80 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Pixel Abstand
0.26 x 0.26 mm
Seitenverhältnis
4:3
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Höhe (in Rack Units)
1
Größe (Imperial)
19 "
Produktfarbe
Grau
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Höhe
42.5 mm
Tiefe
444 mm
Gewicht
14000 g
Zertifikate
Zertifizierung
CB, WEEE, RoHS, GS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
540 x 940 x 170 mm
Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy 1he, primergy, fujitsu primergy, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.656,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.656,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.823,90*
€ 2.170,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.788,63*
€ 2.128,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.726,16*
€ 2.054,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.689,71*
€ 2.010,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.656,37*
€ 1.971,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.