Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus AS-2400 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus AS-2400 Schwarz
Olympus AS-2400 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1689098
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N2275726
EAN/GTIN:
     5055325962392
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Für das einfache Erstellen von Abschriften bietet Olympus optional das AS-2400 Transcription Kit. Es garantiert unkomplizierte Transkriptionen aller DSSPro-Aufnahmen. Daten können jedezeit abgerufen und nach Bedeutung und Priorität bezeichnet werden. Dabei wird eine einfache Übertragung vom Voice Recorder an das Sekretariat ermöglicht. Das AS-2400 beinhaltet das DSS Player Software Transcription Modul, den Fußschalter RS-28 sowie das Headset E-102 für
freihändiges Arbeiten.

-Inklusive Fußschalter RS-28, Kopfhörer E-102 und Transkription Software Modul
-Verarbeitet DSSPro, DSS, WAV, WMA und MP3
-Individuelles Sortieren/Organisieren von Diktaten und Dokumenten
-DSS Dateiverwaltung in verschiedenen Ordnern
-Info über Aufgabenstatus
-Autoren-ID via Software
-Neuen Unter-Ordner im Diktat-Ordner anlegen
-Freigegebenen Ordner via LAN verwenden
-Rauschunterdrückung
-Geschwindigkeitsüberwachung bei Wiedergabe
-Intro Scan
-Automatischer Start, wenn der Recorder angeschlossen ist
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
700 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium III 800MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Headset enthalten
Ja
PC angeschlossen
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Mitgelieferte Software
DSSPro
Audio
Unterstützte Audioformate
AIFF, DSS, MP3, WAV, WMA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 179,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.