Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Toslink - Toslink, 5m Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Toslink - Toslink, 5m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink Toslink - Toslink, 5m Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16785512
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1010
EAN/GTIN:
     4052792008364
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 5m
Das optische Toslink Kabel ist ideal geeignet um beste Tonqualität im eigenen Heimkino zu genießen. Im Vergleich zu herkömmlichen Kupferkabeln werden Toslink Signale optisch über Glasfaser übertragen und sind daher gegen elektrische bzw. magnetische Interferenzen vollständig geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1007
ab € 1,06*
Sonstiges
LogiLink
CA1008
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1009
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.