Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Toslink - Toslink, 3m Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Toslink - Toslink, 3m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink Toslink - Toslink, 3m Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16785511
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1009
EAN/GTIN:
     4052792006506
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 3m
Das optische Toslink Kabel ist ideal geeignet um beste Tonqualität im eigenen Heimkino zu genießen. Im Vergleich zu herkömmlichen Kupferkabeln werden Toslink Signale optisch über Glasfaser übertragen und sind daher gegen elektrische bzw. magnetische Interferenzen vollständig geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1007
ab € 1,06*
Sonstiges
LogiLink
CA1008
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1010
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.