Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-72003GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Digitus DS-72003GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz
Digitus DS-72003GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16754182
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72003GE
EAN/GTIN:
     4016032323433
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS TFT Konsolen mit integriertem KVM Umschalter sind eine platzsparende und funktionelle Lösung für einen komfortablen Anschluss mehrerer PCs, oder Server in einer Netzwerkschrank-Umgebung. Sie vereinen vier Geräte in Einem und benötigen nur 1HE in einem Netzwerkschrank.
Weitere Informationen:
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
99
Integriertes Touchpad
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Display
TFT-LCD
Kontrastverhältnis
1000:1
Seitenverhältnis
5:4, 16:9
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Höhe (in Rack Units)
1
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
16
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Höhe
42 mm
Tiefe
636 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
446 x 636 x 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, digitus keyboard, 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.