Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs GigaWorks T40 Series II Schwarz 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Creative Labs GigaWorks T40 Series II Schwarz 32 W
Creative Labs GigaWorks T40 Series II Schwarz 32 W
Creative Labs GigaWorks T40 Series II Schwarz 32 W
Artikel-Nr.:
     832-68985
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF1615AA000
EAN/GTIN:
     5390660161155
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
pc lautsprecher 2.0
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lautsprecherleistung
16 W
Abmessungen (BxTxH)
88 x 143 x 313 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/Vista
Audio
RMS-Leistung
32 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 81,19*
€ 102,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 81,20*
€ 102,13*
2 Tage
26
pro Stück
€ 6,90*
ab € 81,22*
€ 102,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 116,38*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 94,97*
€ 119,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Creative Labs
51MF1610AA000
ab € 115,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.