Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 74810000 Laminierhülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Esselte 74810000 Laminierhülle
Esselte 74810000 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     1682-126502600
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     74810000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Einfaches, staufreies Laminieren mit UDT. Ultra Premium Qualitätsfolien bieten sicheren Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.

- Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren!
- Einfach zu verstehende Anleitung für staufreies Laminieren
- Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
- Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, hohe Festigkeit
- Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
- 216 x 303 mm (Für A4)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
309 mm
Paketgewicht
1980 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A4
Dicke
0.125 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 22,65*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,67*
€ 22,65*
1 Tag
124
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,12*
€ 22,68*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,06*
€ 23,32*
10 Tage
29
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,95*
€ 23,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5440101
ab € 13,27*
Ähnlich
Fellowes
5307407
ab € 9,66*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,66*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,76*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,80*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,78*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,30*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,43*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,40*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,60*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 7,00*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,07*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.