| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16470086 Herst.-Nr.: 171273 EAN/GTIN: 4005401712732 |
| |
|
| | |
| Zeichenplatten von Faber-Castell sind in verschiedenen Ausführungen in A4 und A3 erhältlich. Sie sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der schlag- und bruchfest ist und auch gegen Zirkeleinstiche unempfindlich. Die leicht zu bedienende Blattspannschiene hält selbst mehrere Papiere superfest, und parallelverschiebbare Zeichenlineale und im Winkel einstellbare Zeichenköpfe ermöglichen das präzise Zeichnen von parallelen Linien und Winkellinien.
- Doppelte Führungsnuten für besonders leichtes Gleiten des Parallel-Lineals - Blattspannschiene lässt sich leicht lösen und neu arretieren, hält selbst mehrere Papiere superfest - Parallel-Lineal lässt sich an jeder Stelle bedienen - Ideal auch für Linkshänder - Parallel-Lineal mit bewährter Einhand-Doppel-Arretierung - Breite Blattklemme für sauberen Sitz des Zeichenpapiers - Arbeitsfreundliche Skalierung auf Plattenkörper und Parallel-Lineal. Parallel-Lineal mit Parallelverschiebungslinien, 7°- und 42°-Linien - Zirkelabgriffskala mit Einstichsloch - STOP- und GO-Markierung mit entsprechenden Signalfarben - Fingerlift an beiden Seiten des Parallel-Lineals - Noppen an beiden Seiten der Führungsnut als Stopp-Signal - Aus schlag- und bruchfestem Kunststoff. Superleicht und superstabil - Rutschfeste Hinterfüße an der Plattenunterseite für festen Halt auf der Arbeitsfläche - DIN A3 Weitere Informationen: Merkmale | Papiergröße | A3 (297x420 mm) | | Stop- | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Kurslineal, Navigationslineal, Parallel-Lineal, Parallellineal, Reißbrett, Tischzeichenanlage, Zeichen-Brett, Zeichen-Platte, Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichen-Schiene, Zeichenplattenlineal, Zeichenschiene, zeichenbrett a3 faber castell, zeichenschiene, zeichenbrett a3 |
| | |
| |