Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-System Zeichenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-System Zeichenkopf
TK-System Zeichenkopf
TK-System Zeichenkopf
Artikel-Nr.:
     C1015-171200
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     171200
EAN/GTIN:
     4005401712008
Suchbegriffe:
Winkelzeichner
Zeichenkopf
winkelzeichner faber castell
winkelzeichner
Zeichenkopf für Zeichenplatte TK-System, Verwendung für Produkt: TK-System. voll nutzbarer Rechtwinkel. Anzahl der Linealschenkel: 2. Farbe: transparent. 1 Zeichenkopf in Karton
Weitere Informationen:
geeigneter Winkelbereich:
0-90 Grad
Herstellerproduktbezeichnung:
Zeichenkopf
Winkelposition der Rastschaltung:
15
Verwendung für Produkt:
TK-System
Herstellerprodukttyp:
TK-System
Farbe:
transparent
Anzahl der Linealschenkel:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
voll nutzbarer Rechtwinkel
Artikelbezeichnung:
Zeichenkopf
Produkt-Typbezeichnung:
TK-System
geeign. Winkelbereich:
0-90 Grad
Produkttypbezeichnung:
TK-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
171273
€ 48,52*
Zubehör
Faber-Castell
171274
€ 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.