Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Solar Parcel Scale MAULparcel S grey 50 kg, Elektronische Postwaage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Solar Parcel Scale MAULparcel S grey 50 kg, Elektronische Postwaage Grau
MAUL Solar Parcel Scale MAULparcel S grey 50 kg, Elektronische Postwaage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-163626
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1745082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Solarwaage
paketwaage bis 10kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
399 x 304 x 76 mm
Farbe
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Typ
Elektronische Postwaage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Genauigkeit
50 g
Minimum Ladung
100 g
Plattformgröße
300 mm
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: paketwaage, maul paketwaage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 106,19* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.