Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CS0010 SATA-Kabel 0,75 m eSATA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CS0010 SATA-Kabel 0,75 m eSATA Schwarz
LogiLink CS0010 SATA-Kabel 0,75 m eSATA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16049178
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CS0010
EAN/GTIN:
     4260113567111
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
Produktinformationen "eSATA Kabel mit Sicherungslasche, 75 cm" von LogiLink Das eSATA Kabel mit Sicherungslasche von LogiLink ist geeignet für eine schnelle externe Anbindung mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 6 GBit/s.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL-2725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.