Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONGG10FB VGA-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONGG10FB VGA-Kabel 10 m Schwarz
Microconnect MONGG10FB VGA-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16048778
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONGG10FB
EAN/GTIN:
     5711045515026
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
820 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.